pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3214049 PTI 4-PE/L/N MORSETTO COMPONIBILE - 3214049

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3214049 PTI 4-PE/L/N MORSETTO COMPONIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...6 mm²

  • Corrente nominale In - 28 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356817790

Codice prodotto

PHC3214049

Cod. produttore

3214049

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

28 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di potenziali:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

114 mm

Profondità:

114 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore di base:

Grigio

Con funzione PE:

Con slitta di separazione N:

no

Funzione N possibile:

no

Ogni punto di connessione può essere siglato in maniera univoca ed è ben riconoscibile in qualsiasi posizione del morsetto. Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale, ogni punto di conness. dispone di un contatto di prova.