pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3214029 PTI 16/S MORSETTO PER INSTALLAZIONE - 3214029

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3214029 PTI 16/S MORSETTO PER INSTALLAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...16 mm²

  • Corrente nominale In - 76 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356702270

Codice prodotto

PHC3214029

Cod. produttore

3214029

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...16 mm²

Corrente nominale In:

76 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di potenziali:

1

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

10.2 mm

Altezza:

77.65 mm

Profondità:

77.7 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore di base:

Grigio

Con funzione PE:

no

Con slitta di separazione N:

no

Funzione N possibile:

no

Ogni punto di connessione può essere siglato in maniera univoca ed è ben riconoscibile in qualsiasi posizione del morsetto. Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale, ogni punto di conness. dispone di un contatto di prova.