pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3214025 PTN 16/S MORSETTO PER INSTALLAZIONE - 3214025

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3214025 PTN 16/S MORSETTO PER INSTALLAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...16 mm²

  • Corrente nominale In - 68 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...16 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356702249

Codice prodotto

PHC3214025

Cod. produttore

3214025

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...16 mm²

Corrente nominale In:

68 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Tipo di montaggio:

Altro

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...16 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...16 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Con funzione PE:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Altezza:

77.7 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

49.6 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

10.2 mm

Colore di base:

Blu

Morsetto sezionatore N, Nota per il montaggio: Per un fissaggio sicuro della barra collett. N è necessario montare i blocchetti di supporto all’estremità di ogni morsettiera o, in presenza di morsett. più lunghe, installarli a distanza di 20 cm., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 68 A, Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu