pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3214024 PTI 16/S-PE MORSETTO INSTALLAZIONE - 3214024

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3214024 PTI 16/S-PE MORSETTO INSTALLAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...16 mm²

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di potenziali - 2

  • Con slitta di separazione N - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356702232

Codice prodotto

PHC3214024

Cod. produttore

3214024

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...16 mm²

Corrente nominale In:

76 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di potenziali:

2

Con slitta di separazione N:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...16 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...16 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Con funzione PE:

sì

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Funzione N possibile:

no

Altezza:

77.7 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

49.6 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

10.2 mm

Colore di base:

Altro

Morsetto per conduttore di terra per installazione, Connessione Push-in, 1. piano, sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde