PHOENIX CONTACT - PHC3213990 Piastra di separazione - 3213990

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - no
Esecuzione piastra intermedia - sì
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046356629362
Codice prodotto
PHC3213990
Cod. produttore
3213990
Produttore
PHC
Esecuzione piastra terminale:
no
Esecuzione piastra intermedia:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Piastra di separazione, profondità: 49,3 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 103 mm, colore: grigio


