pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3213968 PTI 2,5 MORSETTO COMPONIBILE - 3213968

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3213968 PTI 2,5 MORSETTO COMPONIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di potenziali - 1

  • Con slitta di separazione N - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356609326

Codice prodotto

PHC3213968

Cod. produttore

3213968

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di potenziali:

1

Con slitta di separazione N:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

800 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Con funzione PE:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Funzione N possibile:

no

Altezza:

59.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

42.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

5.2 mm

Colore di base:

Grigio

Morsetto per installazioni, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio