pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3213946 PTI 2,5-PE/L/NT Morsetto installazione - 3213946

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3213946 PTI 2,5-PE/L/NT Morsetto installazione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356609661

Codice prodotto

PHC3213946

Cod. produttore

3213946

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Tipo di montaggio:

Altro

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Con funzione PE:

sì

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Altezza:

101 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

48.6 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

5.2 mm

Colore di base:

Grigio

Morsetto per conduttore di terra per installazione, Nota per il montaggio: Per un fissaggio sicuro della barra collett. N è necessario montare i blocchetti di supporto all’estremità di ogni morsettiera o, in presenza di morsett. più lunghe, installarli adistanza di 20 cm., tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Connessione Push-in, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio