pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3213943 PTI 2,5-PE/LO/NO MORSETTO INSTALLAZIONE - 3213943

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3213943 PTI 2,5-PE/LO/NO MORSETTO INSTALLAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356873017

Codice prodotto

PHC3213943

Cod. produttore

3213943

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di potenziali:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

50.5 mm

Profondità:

101 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore di base:

Grigio

Con funzione PE:

Con slitta di separazione N:

no

Funzione N possibile:

no

Morsetto componibile multipiano per impianti Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3213943 - PTI 2 5-PE LO NO Morsetto installazione