PHOENIX CONTACT - PHC3213755 PT 1,5/S-PE/L/N MORSETTO A PIU PIANI - 3213755

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²
Funzione PEN possibile - no
Numero di piani - 3
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,1 Kg CO₂-eq
EAN
4046356572521
Codice prodotto
PHC3213755
Cod. produttore
3213755
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...1.5 mm²
Funzione PEN possibile:
no
Numero di piani:
3
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...1.5 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...1.5 mm²
Colore:
Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...1 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Altezza:
97.2 mm
Larghezza:
3.5 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Profondità:
53.2 mm


