pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3213739 PT 1,5/S-3PE MORSETTO COMPONIBILE - 3213739

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Funzione PEN possibile - no

  • Numero di piani - 3

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356572507

Codice prodotto

PHC3213739

Cod. produttore

3213739

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Funzione PEN possibile:

no

Numero di piani:

3

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Altezza:

97.2 mm

Larghezza:

3.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

53.2 mm

Morsetti comp. per conduttori terra, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde