PHOENIX CONTACT - PHC3213606 PTS 4-TWIN-PE MORSETTO PUSH-IN - 3213606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²
Funzione PEN possibile - no
Numero di piani - 1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
4055626085487
Codice prodotto
PHC3213606
Cod. produttore
3213606
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...6 mm²
Funzione PEN possibile:
no
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...6 mm²
Colore:
Verde-giallo
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Altezza:
62.4 mm
Larghezza:
6.2 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
43 mm


