PHOENIX CONTACT - PHC3213604 PTS 4-TWIN MORSETTO PUSH-IN - 3213604

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...4 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Confezione
50 PZ
Classificazione green
EAN
4055626085463
Codice prodotto
PHC3213604
Cod. produttore
3213604
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...4 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
43 mm
Profondità:
62.4 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
no


