pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3213250 RB ST 6-1,5/S PONTICELLO DI RIDUZIONE - 3213250

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3213250 RB ST 6-1,5/S PONTICELLO DI RIDUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo riduttore

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare - 8 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356572019

Codice prodotto

PHC3213250

Cod. produttore

3213250

Produttore

PHC

Tipologia:

Raccordo riduttore

Numero di morsetti cavallottati:

2

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare:

8 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Innestabile

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello di riduzione, passo: 8 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 32 A, lunghezza: 30 mm, colore: rosso