pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3213196 FBS 10-3,5 GY PONTICELLO - 3213196

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3213196 FBS 10-3,5 GY PONTICELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 10

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Dimensione modulare - 3.5 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356599276

Codice prodotto

PHC3213196

Cod. produttore

3213196

Produttore

PHC

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

10

Corrente nominale In:

17.5 A

Dimensione modulare:

3.5 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Innestabile

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 10, corrente nominale: 17,5 A, colore: grigio