pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3213144 UKH 70/4X10-PE MORSETTO DI POTENZA - 3213144

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3213144 UKH 70/4X10-PE MORSETTO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione PEN possibile - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 25...70 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 16...70 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 16...95 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 25...70 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356817844

Codice prodotto

PHC3213144

Cod. produttore

3213144

Produttore

PHC

Funzione PEN possibile:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

25...70 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

16...70 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

16...95 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

25...70 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

5

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

20.3 mm

Altezza:

79.4 mm

Profondità:

88.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Verde-giallo

Morsetto componibile per conduttori di terra Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3213144 - UKH 70 4X10-PE Morsetto di potenza