PHOENIX CONTACT - PHC3213137 Morsetto di collegamento a bullone - 3213137

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...70 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone
Corrente nominale In - 192 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
5 PZ
EAN
4046356549196
Codice prodotto
PHC3213137
Cod. produttore
3213137
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
6...70 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a bullone
Corrente nominale In:
192 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
70...70 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
6...70 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...70 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a bullone
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
29 mm
Altezza:
136 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
67 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


