pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3213014 FBS 2-3,5 PONTICELLO AD INNESTO - 3213014

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3213014 FBS 2-3,5 PONTICELLO AD INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Dimensione modulare - 3.5 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356549219

Codice prodotto

PHC3213014

Cod. produttore

3213014

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Numero di morsetti cavallottati:

2

Corrente nominale In:

17.5 A

Dimensione modulare:

3.5 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Innestabile

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 17,5 A, colore: rosso