pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212853 Custodia per cavi - 3212853

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212853 Custodia per cavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Tipo di bloccaggio - Altro

  • Larghezza - 45.5 mm

  • Altezza - 19.9 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356573627

Codice prodotto

PHC3212853

Cod. produttore

3212853

Produttore

PHC

Esecuzione della scatola:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Larghezza:

45.5 mm

Altezza:

19.9 mm

Rivestimento scatola:

Altro

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della piastra adattatrice:

Altro

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Altro

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

no

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

no

Resistenza agli urti:

Altro

Custodia per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3212853 - PH 1 5 S 13 Custodia per cavi