PHOENIX CONTACT - PHC3212714 PP-H 1,5/S/1-R SPINA COMBI - 3212714

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Sezione conduttore collegabile - 0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...1 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...1.5 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4046356565851
Codice prodotto
PHC3212714
Cod. produttore
3212714
Produttore
PHC
Tipologia:
Altro
Sezione conduttore collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...1 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...1.5 mm²
Corrente nominale In:
17.5 A
Tensione nominale:
500 V
Numero totale di poli escluso contatto di terra:
1
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Larghezza:
3.5 mm
Allineabile:
sì
Numero di poli:
1