pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212691 PP-H 1,5/S/1-M BU SPINA COMBI - 3212691

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Numero di poli - 1

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356565837

Codice prodotto

PHC3212691

Cod. produttore

3212691

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Corrente nominale In:

17.5 A

Numero di poli:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

1

Larghezza:

3.5 mm

Allineabile:

sì

Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², 1. piano, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², colore: blu