pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212617 Maschio - 3212617

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212617 Maschio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Inserto maschio

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Numero di poli - 12

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...1 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356565752

Codice prodotto

PHC3212617

Cod. produttore

3212617

Produttore

PHC

Tipologia:

Inserto maschio

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Corrente nominale In:

17.5 A

Numero di poli:

12

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

12

Larghezza:

42 mm

Allineabile:

Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 12, numero poli: 12, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², colore: grigio