pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212578 PP-H 1,5/S/8 CONNETTORE MASCHIO - 3212578

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212578 PP-H 1,5/S/8 CONNETTORE MASCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Numero di poli - 8

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356565714

Codice prodotto

PHC3212578

Cod. produttore

3212578

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Corrente nominale In:

17.5 A

Numero di poli:

8

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

8

Larghezza:

28 mm

Allineabile:

sì

Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 8, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², 1. piano, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: grigio