pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212549 Maschio - 3212549

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Numero di poli - 5

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356565684

Codice prodotto

PHC3212549

Cod. produttore

3212549

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Corrente nominale In:

17.5 A

Numero di poli:

5

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

5

Larghezza:

17.5 mm

Allineabile:

Testato per le applicazioni ferroviarie.