PHOENIX CONTACT - PHC3212536 Maschio - 3212536

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²
Corrente nominale In - 17.5 A
Numero di poli - 4
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Confezione
50 PZ
EAN
4046356565677
Codice prodotto
PHC3212536
Cod. produttore
3212536
Produttore
PHC
Tipologia:
Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...1.5 mm²
Corrente nominale In:
17.5 A
Numero di poli:
4
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...1 mm²
Tensione nominale:
500 V
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...1.5 mm²
Numero totale di poli escluso contatto di terra:
4
Larghezza:
14 mm
Allineabile:
sì


