pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212523 PP-H 1,5/S/3 CONNETTORE MASCHIO - 3212523

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212523 PP-H 1,5/S/3 CONNETTORE MASCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Sezione conduttore collegabile - 0.14...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...1 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...1.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356564861

Codice prodotto

PHC3212523

Cod. produttore

3212523

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Sezione conduttore collegabile:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Corrente nominale In:

17.5 A

Tensione nominale:

500 V

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Allineabile:

Numero di poli:

3

Connettore per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3212523 - PP-H 1 5 S 3 CONNETTORE MASCHIO