pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212510 Maschio - 3212510

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212510 Maschio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356564854

Codice prodotto

PHC3212510

Cod. produttore

3212510

Produttore

PHC

Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: grigio