pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212468 Morsetto passante a due piani - 3212468

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212468 Morsetto passante a due piani

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356565356

Codice prodotto

PHC3212468

Cod. produttore

3212468

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

16 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

3.5 mm

Altezza:

69.3 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

42.6 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi. La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo. Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare.