pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212202 PT 4-TWIN/1P-PE MORSETTO PUSH-IN - 3212202

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212202 PT 4-TWIN/1P-PE MORSETTO PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione PEN possibile - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...6 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626051314

Codice prodotto

PHC3212202

Cod. produttore

3212202

Produttore

PHC

Funzione PEN possibile:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

66.434 mm

Profondità:

66.4 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Morsetto componibile per conduttori di terra Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3212202 - PT 4-TWIN 1P-PE MORSETTO PUSH-IN