pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212196 PTMED 6-PE MORSETTO COMPONIBILE - 3212196

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212196 PTMED 6-PE MORSETTO COMPONIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...10 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356514958

Codice prodotto

PHC3212196

Cod. produttore

3212196

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Connessione a spine

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

8.2 mm

Profondità:

100.8 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Verde-giallo

Visibilità mediante simboli elettrici stampati. Semplicità d'uso. Visibilità.