PHOENIX CONTACT - PHC3212166 Morsetto portafusibili - 3212166

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile piatto
Esecuzione del portafusibili - Innestabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...10 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4055626394312
Codice prodotto
PHC3212166
Cod. produttore
3212166
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Fusibile piatto
Esecuzione del portafusibili:
Innestabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...6 mm²
Corrente nominale In:
25 A
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Connessione a spine
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
8.2 mm
Altezza:
74.12 mm
Profondità:
74.1 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Nero


