PHOENIX CONTACT - PHC3212140 PTME 4 WH MORSETTO SEZIONATORE - 3212140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Colore - Bianco
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,1 Kg CO₂-eq
EAN
4046356681834
Codice prodotto
PHC3212140
Cod. produttore
3212140
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Colore:
Bianco
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...0.25 mm²
Tensione nominale:
500 V
Altezza:
70.5 mm
Larghezza:
6.2 mm
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...4 mm²
Numero di piani:
1
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Profondità:
48.8 mm
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Con presa per test integrata:
no


