pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212125 PT 4-DIO 1N 5408/R-L COMPONENTE MORSETTO - 3212125

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212125 PT 4-DIO 1N 5408/R-L COMPONENTE MORSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Tipo di elemento costruttivo - Diode

  • Corrente nominale In - 1.5 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356509190

Codice prodotto

PHC3212125

Cod. produttore

3212125

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Tipo di elemento costruttivo:

Diode

Corrente nominale In:

1.5 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Numero di piani:

1

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Connessione a spine

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

6.2 mm

Profondità:

56 mm

Componente morsetto componibile, La corrente massima è determinata dal diodo. Integrato: diodo 1N 5408, tensione di blocco: 1000 V, corrente limite permanente: 1,5 A, con diodo integrato 1N5408, corrente nominale: 1,5 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio