pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212124 Morsetto passante - 3212124

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212124 Morsetto passante

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...16 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356897846

Codice prodotto

PHC3212124

Cod. produttore

3212124

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

57 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Arancione

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...0.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

10.2 mm

Altezza:

67.7 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

49.5 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi. La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo. Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare.