pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212095 Morsetti di potenza - 3212095

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212095 Morsetti di potenza

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...35 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626230542

Codice prodotto

PHC3212095

Cod. produttore

3212095

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

2.5...35 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

125 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Arancione

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...35 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

2.5...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

16 mm

Altezza:

91.6 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

69.8 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3212095 - PTPOWER 35 OG MORSETTO DI POTENZA