pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212077 PP-H 4/ 1 BU SPINA - 3212077

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212077 PP-H 4/ 1 BU SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Inserto maschio

  • Sezione conduttore collegabile - 0.2...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...6 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356483049

Codice prodotto

PHC3212077

Cod. produttore

3212077

Produttore

PHC

Tipologia:

Inserto maschio

Sezione conduttore collegabile:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

800 V

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Larghezza:

6.2 mm

Allineabile:

no

Numero di poli:

1

Testato per le applicazioni ferroviarie.