PHOENIX CONTACT - PHC3212072 Morsetti di potenza - 3212072

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 2.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 2.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 2.5...35 mm²
Corrente nominale In - 125 A
Confezione
3 PZ
EAN
4046356869782
Codice prodotto
PHC3212072
Cod. produttore
3212072
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
2.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
2.5...35 mm²
Corrente nominale In:
125 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Connessione a spine
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Connessione a spine
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
48 mm
Profondità:
120.2 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
no