PHOENIX CONTACT - PHC3212065 Morsetti di potenza - 3212065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 125 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
10 PZ
EAN
4046356726023
Codice prodotto
PHC3212065
Cod. produttore
3212065
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
2.5...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
125 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
2.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
16 mm
Altezza:
91.6 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
69.8 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


