pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212062 D-PT 16 N OG PIASTRA TERMINALE - 3212062

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212062 D-PT 16 N OG PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione piastra terminale - sì

  • Esecuzione piastra intermedia - no

  • Colore - Arancione

  • Spessore - 2.2 mm

  • Fissabile a scatto - no

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626200965

Codice prodotto

PHC3212062

Cod. produttore

3212062

Produttore

PHC

Esecuzione piastra terminale:

sì

Esecuzione piastra intermedia:

no

Colore:

Arancione

Spessore:

2.2 mm

Fissabile a scatto:

no

Piastra terminale, profondità: 45,6 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 75,4 mm, colore: arancione