PHOENIX CONTACT - PHC3212060 D-PT 16 N PIASTRA TERMINALE - 3212060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4046356494854
Codice prodotto
PHC3212060
Cod. produttore
3212060
Produttore
PHC
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 45,6 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 75,4 mm, colore: grigio


