PHOENIX CONTACT - PHC3212057 D-PT 10 PIASTRA TERMINALE - 3212057

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4046356703772
Codice prodotto
PHC3212057
Cod. produttore
3212057
Produttore
PHC
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 42,6 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 67,7 mm, colore: grigio


