pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212041 PP-H 4/ 6 SPINA - 3212041

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212041 PP-H 4/ 6 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Inserto maschio

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...4 mm²

  • Numero totale di poli escluso contatto di terra - 6

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356483100

Codice prodotto

PHC3212041

Cod. produttore

3212041

Produttore

PHC

Tipologia:

Inserto maschio

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...4 mm²

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

6

Larghezza:

36.9 mm

Allineabile:

no

Numero di poli:

6

Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 6, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. Piano attacco sinistra, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: grigio