pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212022 PP-H 4/ 3 SPINA - 3212022

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212022 PP-H 4/ 3 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Inserto maschio

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...4 mm²

  • Numero totale di poli escluso contatto di terra - 3

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356483070

Codice prodotto

PHC3212022

Cod. produttore

3212022

Produttore

PHC

Tipologia:

Inserto maschio

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...4 mm²

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

3

Larghezza:

18.45 mm

Allineabile:

no

Numero di poli:

3

Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 3, numero poli: 3, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. Piano attacco sinistra, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², colore: grigio