pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212016 PP-H 4/ 2 SPINA - 3212016

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212016 PP-H 4/ 2 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Inserto maschio

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Numero di poli - 2

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356483063

Codice prodotto

PHC3212016

Cod. produttore

3212016

Produttore

PHC

Tipologia:

Inserto maschio

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Numero di poli:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Tensione nominale:

800 V

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...4 mm²

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

2

Larghezza:

12.4 mm

Allineabile:

no

Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², 1. Piano attacco sinistra, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², colore: grigio