pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3211948 PP-H 4/ 1-L CONNETTORE MASCHIO - 3211948

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3211948 PP-H 4/ 1-L CONNETTORE MASCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Inserto maschio

  • Sezione conduttore collegabile - 0.2...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...6 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356482943

Codice prodotto

PHC3211948

Cod. produttore

3211948

Produttore

PHC

Tipologia:

Inserto maschio

Sezione conduttore collegabile:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

800 V

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Larghezza:

6.2 mm

Allineabile:

Numero di poli:

1

Testato per le applicazioni ferroviarie.