PHOENIX CONTACT - PHC3211937 PT 4/1P MORSETTO PASSANTE - 3211937

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 32 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
EAN
4046356482882
Codice prodotto
PHC3211937
Cod. produttore
3211937
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
32 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
56 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Profondità:
36.5 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


