pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3211921 Componente morsetto componibile - 3211921

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3211921 Componente morsetto componibile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²

  • Tipo di elemento costruttivo - Diode

  • Corrente nominale In - 1.5 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356482691

Codice prodotto

PHC3211921

Cod. produttore

3211921

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Tipo di elemento costruttivo:

Diode

Corrente nominale In:

1.5 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Connessione a spine

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

76.93 mm

Profondità:

77 mm

Morsetto componibile con componenti elettronici Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3211921 - PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408 R-L COMP.MORSET