PHOENIX CONTACT - PHC3211892 Morsetto portafusibili - 3211892

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Numero di piani - 2
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4055626380575
Codice prodotto
PHC3211892
Cod. produttore
3211892
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Numero di piani:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Corrente nominale In:
28 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Altezza:
102.9 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Profondità:
75.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Larghezza:
6.2 mm


