PHOENIX CONTACT - PHC3211888 Morsetto portafusibili - 3211888

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Altro
Esecuzione del portafusibili - Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Numero di piani - 2
Confezione
50 PZ
EAN
4055626380568
Codice prodotto
PHC3211888
Cod. produttore
3211888
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Altro
Esecuzione del portafusibili:
Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Numero di piani:
2
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
12...30 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale:
24 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Corrente nominale In:
28 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Altezza:
102.9 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Profondità:
75.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Larghezza:
6.2 mm


