PHOENIX CONTACT - PHC3211870 Morsetto portafusibili - 3211870

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 6,3x32 mm
Esecuzione del portafusibili - Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Numero di piani - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4046356494649
Codice prodotto
PHC3211870
Cod. produttore
3211870
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 6,3x32 mm
Esecuzione del portafusibili:
Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale:
630 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Altezza:
74.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Profondità:
61.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Larghezza:
8.2 mm


