pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3211832 PTTBS 4 MORSETTO A DUE PIANI - 3211832

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 28 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,09 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356482745

Codice prodotto

PHC3211832

Cod. produttore

3211832

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

28 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...0.25 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

96 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Profondità:

54.5 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto passante a due piani, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 28 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio